GKS-PERFEKT Hidraulikus toe jack


Szűrő
Fogantyú hossza: 17 "
StílusModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
1-10185
-----€2,073.80
ajánlatkérés
B
1-10189
-----€3,686.76
ajánlatkérés
C
1-10527
-----€3,768.19
ajánlatkérés
D
1-12378
-----€5,495.49
ajánlatkérés
E
1-10186
-----€3,106.37
ajánlatkérés
F
1-11141
-----€4,937.62
ajánlatkérés
G
1-14022
-----€9,521.82
ajánlatkérés
H
1-10181
10 1/4 x 8 5/16 "5 tonna.5.25 "5 / 8 "11.187 "€3,377.35
I
1-10182
12 5/8 x 9 7/16 "10 tonna.6 5 / 16 "5 / 8 "13.187 "€5,228.70
J
1-10183
13 7/8 x 10.9 "15 tonna.6 5 / 16 "1"13.187 "€7,462.35
K
1-11140
16 3/8 x 15 3/4 "30 tonna.6.125 "1.625 "12 "€16,421.53
L
1-10184
17 7/8 x 12 5/8 "20 tonna.6 5 / 16 "1.187 "13 "€9,038.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?