Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 Nyomásmérős locsológép Air Media | AH8KRL 38VL10

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 nyomásmérő sprinkler levegőhöz

Raktáron
Tétel: AH8KRL Típus: PFE3932R1Kereszthivatkozás: 38VL10
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
€41.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret3.5 "
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásTűzoltó rendszerek
Választék0-80 psi
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 3.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Jellemzők: Levegőhöz, korrózióálló házhoz, UL és FM által jóváhagyott, CRN regisztrált, üzemi nyomás max. A teljes skálaérték 75% -a

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 nyomásmérő sprinkler vízközeghez | AH8KRM 38VL11 PFE3933R10 a 300€37.69
WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 nyomásmérő sprinkler levegő/vízhez | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 a 300€36.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 nyomásmérő sprinkler levegőhöz
€41.12 /Mértékegység