WINSMITH E30XWNS 30:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 30 1 | AD7RQV 4GCA2

WINSMITH E30XWNS 30:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 30 1

Raktáron
Tétel: AD7RQV Modell: E30XWNS 30: 1Kereszthivatkozás: 4GCA2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,745.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1.375 "
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP2
Max. Kimeneti nyomaték1937 in.-lb.
Max. forgatónyomaték1937 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám58
Névleges arány30:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1.375 "
Kimeneti tengely magassága3.5 "
Kimeneti nyomaték @ 1 LE969 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1.5 LE1492 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 2 LE1937 in.-lb.
Túlterhelés1350 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Worm Center távolság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.86
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1 LEFura Dia.Max. Bemenet HPKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Sebesség-csökkentő indirekt hajtás 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,022.10
WINSMITH E26XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,405.21
WINSMITH E30XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,745.72
WINSMITH E20XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.-€1,022.10
WINSMITH E30XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,745.72
E13XWNS 40 WINSMITH: 1 sebességcsökkentő indirekt meghajtó 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€844.16
WINSMITH E20XWNS 40:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,022.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E30XWNS 30:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 30 1
€1,745.72 /Mértékegység