WINSMITH E20XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNF 4GAZ2

WINSMITH E20XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1

Raktáron
Tétel: AD7RNF Modell: E20XWNS 50: 1Kereszthivatkozás: 4GAZ2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,066.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1"
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP0.5
Max. Kimeneti nyomaték706 in.-lb.
Max. forgatónyomaték706 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám35
Névleges arány50:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága2.125 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE706 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE466 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE353 in.-lb.
Túlterhelés650 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Worm Center távolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7075
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1 LEFura Dia.Max. Bemenet HPKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Sebesség-csökkentő indirekt hajtás 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,066.09
WINSMITH E26XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,378.02
WINSMITH E30XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,820.84
WINSMITH E30XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,711.96
E13XWNS 40 WINSMITH: 1 sebességcsökkentő indirekt meghajtó 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€883.80
WINSMITH E20XWNS 40:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,066.09
WINMITH E26XWNS 40:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 40 1 | AD7RNK 4GAZ6 E26XWNS 40: 11223 in.-lb.1.25 "1-612 in.-lb.---€1,465.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E20XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1
€1,066.09 /Mértékegység