Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 540A-4 C-bilincs kocsi 4 hüvelyk 2-1/16 mély | AA8JVV 18G737 / 22003

WILTON TOOLS 540A-4 C-bilincs kocsi 4 hüvelyk 2-1/16 mély

Raktáron
Tétel: AA8JVV Modell: 540A-4Kereszthivatkozás: 18G737 / 22003

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
ÜllőLakás
TestszínFekete
Karosszéria befejezésePorbevonatú
test anyagaÖntöttvas
Szorító típusÖntöttvas
Szorító nyomás2150 font
színekFekete
VámértékRendszeres kötelesség
befejezPorbevonat
keretekÖntöttvas
Terhelhetőség2150 font
Max. Nyítás4"
Min. Nyítás0"
Min. Bizonyító teszt (font)2150
Darabszám1
párnaSima
CsavarokAcél
Méret4mm
Orsó befejezéseFekete oxid
OrsóFekete oxid
Forgó alátétAcél
Torok mélysége2-1 / 16 "
típusSzállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÜllőTestszínTorok mélységetípustest anyagaSzorító típusszínekÁr
WILTON TOOLS 110 C bilincs nagy teherbírású kovácsolt 10 hüvelykes 2-7/8 mély | AA8JUP 18G691 / 14184 11010LakásSzürke2-7 / 8 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€635.82
WILTON TOOLS 112 C-bilincs nagy teherbírású kovácsolt 12 hüvelykes 2-15/16 mély | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "LakásSzürke2-15 / 16 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€777.72
WILTON TOOLS 802 C-bilincs Normál Duty 2 hüvelyk 1-13/16 Mély | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"LakásFekete1-13 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€40.99
WILTON TOOLS 803 C-bilincs Normál Duty 3 hüvelyk 1-15/16 Mély | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"LakásFekete1-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€53.70
WILTON TOOLS 804 C-bilincs Normál Duty 4 hüvelyk 2-5/16 Mély | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmLakásFekete2-5 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€84.46
WILTON TOOLS 806 C-bilincs Normál Duty 6 hüvelyk 2-15/16 Mély | AA8JUV 18G707 / 14756 8066LakásFekete2-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€139.76
WILTON TOOLS 808 C-bilincs Normál Duty 8 hüvelyk 3-7/16 Mély | AA8JUW 18G708 / 14770 8088LakásFekete3-7 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€156.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 540A-4 C-bilincs kocsi 4 hüvelyk 2-1/16 mély
€69.27 /Mértékegység