HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tartályok, Nő


Szűrő
Szín: Szürke , Vezető anyaga: Réz , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Ház típusa: NEMA 4X , Kabát színe: Zöld / sárga / fekete , Anyaga: Összetett , Max. Feszültség: 600 VAC , Üzemi hőmérséklet: -75 - -40 C fok , Névleges feszültség: 600 V
StílusModellPólusok számaAC erősítőkVezetõméretPlug TypetípusVezetékhosszJelenlegi minősítésMérő / vezetőÁr (ÁFA nélkül)
A
RF3004PA001
-30-4-vezetékes1 láb.30 A10/4€268.58
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-vezetékes1 láb.20 A12€229.60
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-vezetékesNő, elszigetelt föld5 láb.20 A12€248.99
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-vezetékes5 láb.30 A10€264.79
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-vezetékesNő, szupersemleges, elszigetelt talaj5 láb.20 A12€300.97

Tartályok, Nő

A Hubbell Wiring Device-Kellems női csatlakozóaljzatokat úgy tervezték, hogy elektromos aljzatot biztosítsanak, és dugókat fogadjanak el az eszközök áramforráshoz való csatlakoztatásához. Ezekben a tartályokban 4 vagy 6 rézhuzal van, amelyek hatékonyan vezetik az áramot. Ezen vezetők maximális áramerőssége 30A. PVC / MTW köpeny borítja őket a vezetők védelmére és a szigetelés biztosítására. Válasszon a csatlakozóaljzatok széles választékából, 4 és 6 vezetékes dugós változatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?