Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 4-FC C-bilincs 4 hüvelyk 2-3 / 4 hüvelyk D 20000 Lb | AB7ZMF 24W109 / 14554

WILTON TOOLS 4-FC C-bilincs, 4 hüvelyk, 2-3/4 hüvelykes D 20000 Lb

Raktáron
Tétel: AB7ZMF Modell: 4-FCKereszthivatkozás: 24W109 / 14554

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€427.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
TestszínSzürke
test anyagaCsepp kovácsolt acél
Szorító típusC-szorító
Szorító nyomás20,000 font
színekSzürke
VámértékExtra nagy teherbírás
keretekCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség20000 font
Max. Nyítás4-1 / 2 "
Min. Nyítás0"
Darabszám1
párnaForgó
Méret4mm
Orsó befejezéseFekete oxid
OrsóFekete oxid
Forgó alátétIgen
Torok mélysége2-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8205700060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÜllőTestszínTorok mélységetípustest anyagaSzorító típusszínekÁr
WILTON TOOLS 110 C bilincs nagy teherbírású kovácsolt 10 hüvelykes 2-7/8 mély | AA8JUP 18G691 / 14184 11010LakásSzürke2-7 / 8 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€635.82
WILTON TOOLS 112 C-bilincs nagy teherbírású kovácsolt 12 hüvelykes 2-15/16 mély | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "LakásSzürke2-15 / 16 "Nagy teherbírású kovácsoltAcélCsepp kovácsoltSzürke€777.72
WILTON TOOLS 802 C-bilincs Normál Duty 2 hüvelyk 1-13/16 Mély | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"LakásFekete1-13 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€40.99
WILTON TOOLS 803 C-bilincs Normál Duty 3 hüvelyk 1-15/16 Mély | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"LakásFekete1-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€53.70
WILTON TOOLS 804 C-bilincs Normál Duty 4 hüvelyk 2-5/16 Mély | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmLakásFekete2-5 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€84.46
WILTON TOOLS 806 C-bilincs Normál Duty 6 hüvelyk 2-15/16 Mély | AA8JUV 18G707 / 14756 8066LakásFekete2-15 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€139.76
WILTON TOOLS 808 C-bilincs Normál Duty 8 hüvelyk 3-7/16 Mély | AA8JUW 18G708 / 14770 8088LakásFekete3-7 / 16 "Rendszeres kötelességAcélCsepp kovácsoltFekete€156.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 4-FC C-bilincs, 4 hüvelyk, 2-3/4 hüvelykes D 20000 Lb
€427.65 /Mértékegység