Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32947 Szigetelt végű vágófogók 6-5/16 In | AB8RCY 26X262

WIHA TOOLS 32947 Insulated End Cutting Nippers 6-5/16 In

Raktáron
Tétel: AB8RCY Típus: 32947Kereszthivatkozás: 26X262
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
€84.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt végvágó fogók
Vágási kapacitás / anyag4 - 28 AWG / réz
ÉlvonalbeliIndukció edzett
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaErgonomikus, csúszásmentes
Állkapocs hossza1.25 "
Pofaszélesség1.5 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás1.593
Teljes hossz6 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8203206030
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagKezelje a színtPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
WIHA TOOLS 29250 szigetelt végű vágófogók 10 hüvelykes | AB8RCQ 26X255 292501"7/8 "szilárd alumínium, réz, közepes kemény huzalPiros1"Acél1"10 "Nem€126.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32947 Insulated End Cutting Nippers 6-5/16 In
€84.47 /Mértékegység