Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 29250 Insulated End Cutting Nippers 10 In | AB8RCQ 26X255

WIHA TOOLS 29250 Szigetelt végű 10 hüvelykes vágófogók

Raktáron
Tétel: AB8RCQ Típus: 29250Kereszthivatkozás: 26X255
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
€126.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt végvágó fogók
Vágási kapacitás / anyag7/8 "szilárd alumínium, réz, közepes kemény huzal
ÉlvonalbeliIndukció edzett
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaErgonomikus, csúszásmentes
Pofaszélesség1"
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1"
Teljes hossz10 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagKezelje a színtPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
WIHA TOOLS 32947 Insulated End Cutting Nippers 6-5/16 In | AB8RCY 26X262 329473 / 8 "4 - 28 AWG / rézPiros sárga1.5 "Csepp kovácsolt speciális szerszámacél1.5936 5 / 16 "Igen€84.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 29250 Szigetelt végű 10 hüvelykes vágófogók
€126.88 /Mértékegység