VESTIL TRP sorozatú alacsony zajszintű és könnyű műanyag platós teherautók


Szűrő
Fék típusa: Lábtörés , Görgő anyaga: Gumi , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Kék , Összecsukott fogantyú magassága: 9 1 / 2 " , Keret anyaga: Műanyag , Fogantyú típusa: Összecsukható fogantyú , Anyaga: Műanyag , Görgők száma: 4 , Platform anyaga: Műanyag , Áramforrás: Kézikönyv , Felső polc magassága: 26 1 / 2 "
StílusModellFogantyú magasságaKapacitásKerékméretMagasságTartalmazzaHosszMax. Platform magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
TRP-2431-FB
-660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.25 "----€569.74
B
TRP-1824-2
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€542.04
C
TRP-1824-2-FB
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-26.5 "5.63 "€651.35
D
TRP-2429-DH
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
E
TRP-2429-DH-FB
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) 34 3/8" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
F
TRP-1824
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
G
TRP-1824-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-5.63 "5.63 "-
ajánlatkérés
H
TRP-1827-M
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
I
TRP-1827-M-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/2" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/2" szélesség-8.38 "8.38 "-
ajánlatkérés
J
TRP-2431
34.25 "660 lbs.-34.25 "-35.25 "--€448.51
K
TRP-2334-M-FB
36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€1,023.68
L
TRP-2334-M
36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?