Tétel | Szigetelt szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 3/8 ", 1/2" |
Max. Használja a Feszültséget | 1000 VAC |
Darabszám | 80 |
Dió meghajtók mellékelve | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Fogókkal együtt | Hajlított orrfogók 6-5 / 16 ", Kábelvágók 8", Krimpelő fogók 9 ", Átlós vágók 6-5 / 16", Magas tőkeáttételű vágók 8 ", Hosszú lapos orrfogók 6-5 / 16", (2) Hosszú - Orrfogó: 6-5 / 16 ", 8", Csupaszító fogó 6-5 / 16 " |
védi | 1000 V-ig terjedő áramütés ellen |
Csavarhúzók mellékelve | (11) Hornyolt csavarhúzók: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm, (4) Phillips csavarhúzók: #0, #1, #2, #3, (2) Robertson Négyszögletes bemélyedéses csavarhúzók: #1, #2, (2) Phillips hornyolt terminálmeghajtók: #1, #2, (9) Torx(R) meghajtók: T6, T7, T8, T9, T10, |
Aljzatok tartoznak | (14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mm |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Doboz |
Kulcsok mellékelve | Állítható csavarkulcs 8 " |