Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205831BG tengelykapcsoló anya irányzék 1/4-28, 5PK | AA9YED 1JE81

APPROVED VENDOR 205831BG csatlakozó anya látónyílás 1/4-28, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9YED Típus: 205831BGKereszthivatkozás: 1JE81
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
€94.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezCink krómozott
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes látólyukkal
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 205831BG csatlakozó anya látónyílás 1/4-28, 5PK
€94.10 /csomag