Tétel | Szigetelt szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 3 / 8 " |
Max. Használja a Feszültséget | 1000 VAC |
Darabszám | 80 |
Dió meghajtók mellékelve | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Fogókkal együtt | Hajlított orrfogó 6-5/16", kábelvágó 6-5/16", kombinált fogó 9", átlós vágó 6-5/16", nagy áttételű maró 8", hosszú lapos fogó 6-5/16", (2) Hosszú orrú fogó: 6-5/16", 8", csupaszító fogó 6-5/16" |
védi | 1000 V-ig terjedő áramütés ellen |
Csavarhúzók mellékelve | (10) Hornyolt csavarhúzók: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm (4) Phillips csavarhúzók: #0, #1, #2, #3, (2) Hornyolt Phillips terminál-húzók : #1, #2, (2) Robertson Square süllyesztett csavarhúzók: #1, #2, (10) T-fogantyú hatlapfejű csavarhúzók: 5/32", 3/16", 7/32" |
Aljzatok tartoznak | (14) 3/8" Dr 12 pt. Aljzatok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mm |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Ügy |
Kulcsok mellékelve | Állítható csavarkulcs 8 " |