Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32742 Orrfogó fogazott állkapocs | AF3WXB 8DV94

WIHA TOOLS 32742 Orrfogó fogazott állkapocs

Raktáron
Tétel: AF3WXB Típus: 32742Kereszthivatkozás: 8DV94
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
€90.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD biztonságos fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtFekete sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 1 / 16 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagSzerszám acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Nem parkolNem
Teljes hossz4.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁr
WIHA TOOLS 32926 Tűfogó 6-5/16 1-7/8 Pofa | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / rézPiros sárgaNem23 / 64 "1000VSzigetelt tűfogó1.875 "€64.24
WIHA TOOLS 32746 Orrfogó fogazott állkapocs | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Nem MeghatározottFekete sárgaIgen19 / 64 "Nem értékeltESD biztonságos fogó1 5 / 16 "€111.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32742 Orrfogó fogazott állkapocs
€90.12 /Mértékegység