Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32926 Tűfogó 6-5/16 1-7/8 Pofa | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 Tűfogó 6-5/16 1-7/8 pofa

Raktáron
Tétel: AB8RCX Típus: 32926Kereszthivatkozás: 26X261
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
€61.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt tűfogó
Vágási kapacitás / anyag10 AWG / réz
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.875 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás2.187 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége23 / 64 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8203206030
Származási országVN

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁr
WIHA TOOLS 32742 Orrfogó fogazott állkapocs | AF3WXB 8DV94 327424.75 "Nem MeghatározottFekete sárgaIgen1 / 4 "Nem értékeltESD biztonságos fogó1 1 / 16 "€94.88
WIHA TOOLS 32746 Orrfogó fogazott állkapocs | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Nem MeghatározottFekete sárgaIgen19 / 64 "Nem értékeltESD biztonságos fogó1 5 / 16 "€108.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32926 Tűfogó 6-5/16 1-7/8 pofa
€61.81 /Mértékegység