Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32017 Insulated Screwdriver Slotted 5/32 x 4 In | AB8RER 26X303

WIHA TOOLS 32017 szigetelt csavarhúzó, hornyolt 5/32 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8RER Típus: 32017Kereszthivatkozás: 26X303
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
€16.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaErgonomikus párna markolat
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz8 5 / 16 "
A szár hossza4"
Szár anyagaCVM szerszámacél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 32 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WIHA TOOLS 32015 Szigetelt hornyos csavarhúzó 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone réseltRéselt€14.87
WIHA TOOLS 32024 Szigetelt hornyos csavarhúzó, 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone réseltRéselt€17.55
WIHA TOOLS 32039 Szigetelt hornyos csavarhúzó 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€22.07
WIHA TOOLS 32101 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€15.63
WIHA TOOLS 32102 Szigetelt Phillips csavarhúzó #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€19.52
WIHA TOOLS 32103 Szigetelt Phillips csavarhúzó #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€29.44
WIHA TOOLS 32100 Szigetelt csavarhúzó Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint€13.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32017 szigetelt csavarhúzó, hornyolt 5/32 x 4 hüvelyk
€16.52 /Mértékegység