Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32101 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1 | AB4MAP 1YUG2

WIHA TOOLS 32101 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1

Raktáron
Tétel: AB4MAP Típus: 32101Kereszthivatkozás: 1YUG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaErgonomikus párna markolat
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz7.5 "
A szár hossza3"
Szár anyagaCVM szerszámacél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#1
Tipp stílusPhillips
Tippstílus csoportPhillips / Crosspoint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WIHA TOOLS 32015 Szigetelt hornyos csavarhúzó 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone réseltRéselt€14.79
WIHA TOOLS 32024 Szigetelt hornyos csavarhúzó, 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone réseltRéselt€16.42
WIHA TOOLS 32039 Szigetelt hornyos csavarhúzó 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€22.16
WIHA TOOLS 32102 Szigetelt Phillips csavarhúzó #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€22.00
WIHA TOOLS 32103 Szigetelt Phillips csavarhúzó #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€29.90
WIHA TOOLS 32100 Szigetelt csavarhúzó Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint€14.06
WIHA TOOLS 32104 Szigetelt csavarhúzó Phillips #4 x 8 In | AB8RED 26X290 3210412.5 "8"#4PhillipsPhillips / Crosspoint€56.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32101 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1
€16.11 /Mértékegység