Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN RSC121204 Ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk | AB4NQY 1ZHJ2

WIEGMANN RSC121204 ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NQY Modell: RSC121204Kereszthivatkozás: 1ZHJ2
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
€96.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiLakatolható
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság12 "
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység4"
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház burkolatának jellemzőiMagasságKiesések / Nincs kiesésFémmérőNEMA értékelésHasználható nyitási mélységÁr
WIEGMANN JIC040403 Ház csuklós 3d x 4sz x 4h hüvelyk | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Húzott fedél4"Nincs kiütés1412, 133"-
ajánlatkérés
WIEGMANN RSC040404 burkolat 4d x 4w x 4h hüvelykes | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Lakatolható4"kiütések163R4"€69.48
WIEGMANN RSC060604 Ház csuklós 4d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Lakatolható6"kiütések163R4"€60.31
WIEGMANN RSC060606 Ház csuklós 6d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Lakatolható6"kiütések163R6"€76.87
WIEGMANN RSC080806 Ház csuklós 6d x 8sz x 8h hüvelyk | AB4NQV 1ZHH8 RSC0808068"6"Lakatolható8"kiütések163R6"€100.26
WIEGMANN RSC101004 Ház csuklós 4d x 10sz x 10h hüvelyk | AB4NQW 1ZHH9 RSC10100410 "4"Lakatolható10 "kiütések163R4"€115.78
WIEGMANN RSC101006 Ház csuklós 6d x 10sz x 10h hüvelyk | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Lakatolható10 "kiütések163R6"€114.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RSC121204 ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk
€96.09 /Mértékegység