Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN RSC101004 Ház csuklós 4d x 10sz x 10h hüvelyk | AB4NQW 1ZHH9

WIEGMANN RSC101004 ház csuklós 4d x 10sz x 10h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NQW Modell: RSC101004Kereszthivatkozás: 1ZHH9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€129.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiLakatolható
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság10 "
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Használható nyitási mélység4"
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.02
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház burkolatának jellemzőiMagasságKiesések / Nincs kiesésFémmérőNEMA értékelésHasználható nyitási mélységÁr
WIEGMANN JIC040403 Ház csuklós 3d x 4sz x 4h hüvelyk | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Húzott fedél4"Nincs kiütés1412, 133"-
ajánlatkérés
WIEGMANN RSC040404 burkolat 4d x 4w x 4h hüvelykes | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Lakatolható4"kiütések163R4"€89.90
WIEGMANN RSC060604 Ház csuklós 4d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Lakatolható6"kiütések163R4"€56.62
WIEGMANN RSC060606 Ház csuklós 6d x 6sz x 6h hüvelyk | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Lakatolható6"kiütések163R6"€79.01
WIEGMANN RSC080806 Ház csuklós 6d x 8sz x 8h hüvelyk | AB4NQV 1ZHH8 RSC0808068"6"Lakatolható8"kiütések163R6"€109.41
WIEGMANN RSC101006 Ház csuklós 6d x 10sz x 10h hüvelyk | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Lakatolható10 "kiütések163R6"€128.43
WIEGMANN RSC121204 Ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk | AB4NQY 1ZHJ2 RSC12120412 "4"Lakatolható12 "kiütések163R4"€103.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN RSC101004 ház csuklós 4d x 10sz x 10h hüvelyk
€129.76 /Mértékegység