WIEGMANN NP2416C Interior Panel, Steel, Polyester Powder, 14 Gauge, 22.2 Inch Height | CV3PQM 2NJ36

WIEGMANN NP2416C Interior Panel, Steel, Polyester Powder, 14 Gauge, 22.2 Inch Height

Raktáron
Tétel: CV3PQM Típus: NP2416CKereszthivatkozás: 2NJ36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyomtávMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
WIEGMANN N1P0606 ház belső panel 4.25 x 4.25 x 1 hüvelyk | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Fehér poliészter por124.25 "Belső panel4.25 "Szénacél1"€9.35
WIEGMANN WA60P24F1 ház belső panel 48 x 20 x 2 hüvelykes | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Fehér poliészter por1248 "Belső panel20 "Szénacél2"€825.86
WIEGMANN NP1212C Panel belső fehér | AC2VYA 2NJ26 NP1212CFehér poliészter por1410.2 "Belső panel-Acél10.2 "€35.08
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Belső 316 Rozsdamentes acél | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Belső panel-316 Stainless Steel14.2 "€245.11
WIEGMANN P0808 ház belső panel | AF2QDV 6XC21 P0808Fehér poliészter por-6.88 "Belső panel6.88 "Acél6.88 "€21.33
WIEGMANN N1P1212 ház belső panel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Poliészter por1410.25 "Belső panel10.25 "Acél568821 "€26.87
WIEGMANN P1212 ház belső panel | AG7BQU 4KP36 P1212Fehér poliészter por-10.88 "Belső panel10.88 "Acél568911 "€38.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN NP2416C Interior Panel, Steel, Polyester Powder, 14 Gauge, 22.2 Inch Height
€85.03 /Mértékegység