Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN NP2416SSAC Panel Belső 316 Rozsdamentes acél | AC2VYF 2NJ37

WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interior 316 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AC2VYF Model: NP2416SSACKereszthivatkozás: 2NJ37
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
€245.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
Nyomtáv14
Mérő (acél)14
Magasság22.2 "
Anyag316 Stainless Steel
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség14.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)59.18
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyomtávMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
WIEGMANN N1P0606 ház belső panel 4.25 x 4.25 x 1 hüvelyk | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Fehér poliészter por124.25 "Belső panel4.25 "Szénacél1"€9.35
WIEGMANN WA60P24F1 ház belső panel 48 x 20 x 2 hüvelykes | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Fehér poliészter por1248 "Belső panel20 "Szénacél2"€825.86
WIEGMANN NP1212C Panel belső fehér | AC2VYA 2NJ26 NP1212CFehér poliészter por1410.2 "Belső panel-Acél10.2 "€35.08
WIEGMANN P0808 ház belső panel | AF2QDV 6XC21 P0808Fehér poliészter por-6.88 "Belső panel6.88 "Acél6.88 "€21.33
WIEGMANN N1P1212 ház belső panel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Poliészter por1410.25 "Belső panel10.25 "Acél568821 "€26.87
WIEGMANN P1212 ház belső panel | AG7BQU 4KP36 P1212Fehér poliészter por-10.88 "Belső panel10.88 "Acél568911 "€38.79
WIEGMANN P0604 ház belső panel | AG7BQY 4LV58 P0604Fehér poliészter por-4.88 "Belső panel2.88 "Acél568915 "€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interior 316 Stainless Steel
€245.11 /Mértékegység