Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN P0808 ház belső panel | AF2QDV 6XC21

WIEGMANN P0808 Ház belső panel

Raktáron
Tétel: AF2QDV Modell: P0808Kereszthivatkozás: 6XC21
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
€21.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
befejezFehér poliészter por
Magasság6.88 "
Hossz6.88 "
AnyagAcél
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség6.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyomtávMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
WIEGMANN N1P0606 ház belső panel 4.25 x 4.25 x 1 hüvelyk | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Fehér poliészter por124.25 "Belső panel4.25 "Szénacél1"€9.35
WIEGMANN WA60P24F1 ház belső panel 48 x 20 x 2 hüvelykes | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Fehér poliészter por1248 "Belső panel20 "Szénacél2"€825.86
WIEGMANN NP1212C Panel belső fehér | AC2VYA 2NJ26 NP1212CFehér poliészter por1410.2 "Belső panel-Acél10.2 "€35.08
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Belső 316 Rozsdamentes acél | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Belső panel-316 Stainless Steel14.2 "€245.11
WIEGMANN N1P1212 ház belső panel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Poliészter por1410.25 "Belső panel10.25 "Acél568821 "€26.87
WIEGMANN P1212 ház belső panel | AG7BQU 4KP36 P1212Fehér poliészter por-10.88 "Belső panel10.88 "Acél568911 "€38.79
WIEGMANN P0604 ház belső panel | AG7BQY 4LV58 P0604Fehér poliészter por-4.88 "Belső panel2.88 "Acél568915 "€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN P0808 Ház belső panel
€21.33 /Mértékegység