Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA TF4V0010004 Ball End Mill, 4 Flutes, 3/8 Inch Milling Dia, 2.5 Inch Overall Length | CV2BXP 48HZ31

WIDIA TF4V0010004 Ball End Mill, 4 Flutes, 3/8 Inch Milling Dia, 2.5 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CV2BXP Típus: TF4V0010004Kereszthivatkozás: 48HZ31
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
€123.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabda végi malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA 47N010004LT Golyós maró, 10 mm-es marási átmérő, 14 mm-es vágási hossz, 72 mm teljes hossz | CV2BPG 48KW60 47N010004LTLabda végi malom€176.61
WIDIA 400110004T golyósvég maró, 10 mm marási átmérő, 22 mm vágási hossz, 100 mm teljes hossz | CV2BPM 48KJ31 400110004TLabda végi malom€276.80
WIDIA 400110004JJ golyósvég maró, 10 mm-es marási átmérő, 22 mm-es vágási hossz, 100 mm teljes hossz, egyedi | CV2BPN 48KJ49 400110004JJLabda végi malom€218.01
WIDIA 400112005JJ Golyós maró, 12 mm-es marási átmérő, 25 mm-es vágási hossz, 125 mm teljes hossz | CV2BQL 48KJ51 400112005JJLabda végi malom€277.94
WIDIA 400112005T golyósvég maró, 12 mm-es marási átmérő, 25 mm-es vágási hossz, 125 mm teljes hossz, egyedi | CV2BQM 48KJ32 400112005TLabda végi malom€344.11
WIDIA 400116006T Golyós maró, 16 mm-es marási átmérő, 32 mm-es vágási hossz, 150 mm teljes hossz | CV2BRU 48KJ34 400116006TLabda végi malom€530.00
WIDIA 400116006JJ Golyósvég maró, 16 mm-es marási átmérő, 32 mm-es vágási hossz, 150 mm teljes hossz, egyedi | CV2BRV 48KJ55 400116006JJLabda végi malom€431.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA TF4V0010004 Ball End Mill, 4 Flutes, 3/8 Inch Milling Dia, 2.5 Inch Overall Length
€123.81 /Mértékegység