Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41392 keményfém fúró, kerek orr, 3/4 hüvelykes | AE9LGN 6KJN8

WIDIA M41392 keményfém maró, kerek orr, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGN Típus: M41392Kereszthivatkozás: 6KJN8
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
€114.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1"
Max. FORDULAT33,000
Teljes hossz2.75 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M41394 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Edzett acélSF-14€157.59
WIDIA M41393 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Edzett acélSF-15€172.16
WIDIA M41388 keményfém fúró, kerek orr, 1/2 hüvelykes | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "AcélSF-13€69.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41392 keményfém maró, kerek orr, 3/4 hüvelyk
€114.50 /Mértékegység