Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41388 keményfém fúró, kerek orr, 1/2 hüvelykes | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 keményfém maró, kerek orr, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LGM Típus: M41388Kereszthivatkozás: 6KJN7
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
€69.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M41394 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Edzett acélSF-14€157.59
WIDIA M41393 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Edzett acélSF-15€172.16
WIDIA M41392 keményfém fúró, kerek orr, 3/4 hüvelykes | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "AcélSF-7€114.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41388 keményfém maró, kerek orr, 1/2 hüvelyk
€69.08 /Mértékegység