Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41394 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCQ 5EP90

WIDIA M41394 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás

Raktáron
Tétel: AE3QCQ Típus: M41394Kereszthivatkozás: 5EP90

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1.25 "
Max. FORDULAT33,000
Teljes hossz3"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M41393 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Edzett acélSF-15€172.16
WIDIA M41388 keményfém fúró, kerek orr, 1/2 hüvelykes | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "AcélSF-13€69.08
WIDIA M41392 keményfém fúró, kerek orr, 3/4 hüvelykes | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "AcélSF-7€114.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41394 keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 dupla vágás
€157.59 /Mértékegység