Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40322 keményfém fúrógolyó 1/16 hüvelykes | AE9LDJ 6KJE3

WIDIA M40322 keményfém fúrógömb 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LDJ Típus: M40322Kereszthivatkozás: 6KJE3
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
€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 16 "
Max. FORDULAT100,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40327 keményfém fúrógömb 1/8 hüvelykes | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Acél1 / 4 "SD-11€28.51
WIDIA M40328 keményfém fúrógömb 3/16 hüvelykes | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€39.86
WIDIA M40329 keményfém fúrógömb 3/16 hüvelykes | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Acél1 / 4 "SD-14€10.97
WIDIA M40330 keményfém fúrógömb 1/4 hüvelykes | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Acél1 / 8 "SD-51€28.22
WIDIA M40340 keményfém fúrógolyó 3/4 hüvelykes | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Acél1 / 4 "SD-7€92.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40322 keményfém fúrógömb 1/16 hüvelykes
€15.86 /Mértékegység