Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32 | AA3VZD 11W913

WIDIA GT50 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32"

Raktáron
Tétel: AA3VZD Modell: GT50Kereszthivatkozás: 11W913
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
€971.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista számaGT50
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma5
Teljes hossz9 27 / 32 "
Hangmagasság3.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.22mm
MéretM30
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT50 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,322.05
WIDIA GT51 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€1,084.15
WIDIA GT51 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,508.98
WIDIA GT51 Spirálvégű csap M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,845.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT50 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32"
€971.99 /Mértékegység