WIDIA GT51 Spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32 | AA3VZP 11W923

WIDIA GT51 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32"

Raktáron
Tétel: AA3VZP Modell: GT51Kereszthivatkozás: 11W923

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista számaGT51
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma5
Teljes hossz9 27 / 32 "
Hangmagasság3.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.22mm
MéretM30
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT50 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€971.99
WIDIA GT50 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,322.05
WIDIA GT51 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,508.98
WIDIA GT51 Spirálvégű csap M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,845.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT51 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32"
€1,084.15 /Mértékegység