Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT51 Spirálvégű csap M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926

WIDIA GT51 spirálhegyű csap M42x4.5 TiCN

Raktáron
Tétel: AA3VZT Modell: GT51Kereszthivatkozás: 11W926
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
€1,845.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista számaGT51
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma6
Teljes hossz11 13 / 16 "
Hangmagasság4.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.32mm
MéretM42
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 49 / 64 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4265
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)30.78
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT50 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€971.99
WIDIA GT50 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,322.05
WIDIA GT51 spirálvégű csap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€1,084.15
WIDIA GT51 spirálvégű csapszeg M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,508.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT51 spirálhegyű csap M42x4.5 TiCN
€1,845.43 /Mértékegység