Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT265044 Thread Forming Tap Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length | CR3RMZ 53NY46

WIDIA GT265044 Thread Forming Tap Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length

Raktáron
Tétel: CR3RMZ Modell: GT265044Kereszthivatkozás: 53NY46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€418.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1678
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Dimenzió típusabefejezKoppintson a Letörés elemreKoppintson a Stílus elemreMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
WIDIA 13142 dugaszolócsap, 2 fuvola, vanádium gyorsacél, menetméret #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "Hüvelykoxid-DugóJobb kéz7 / 8 "# 10 24-€14.53
WIDIA 2750261 menetfúró, vanádium gyorsacél, dugótípus, 1/2"-13 menetméret | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "Hüvelykoxid-DugóJobb kéz1 21 / 32 "1 / 2-13€33.63
WIDIA GT905023 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #10-32 menetméret | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz15 / 32 "# 10 32-€33.03
WIDIA GT905008 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #6-32 menetméret | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz23 / 64 "# 6 32-€33.64
WIDIA 5362704 M6-1.00 menetfúró, dugó, 3 fuvola, vanádium gyorsacél, TiCN menetfúró | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmMetricTiCNDugóSpirálpontJobb kéz16mmM6 x 1€50.66
WIDIA VTSPO5511 -CSERE EDP#72619B M5-0.80 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - CSERE EDP#72619B4.93mmMetricFényesDugóSpirálpontJobb kéz12.7mmM5 x 0.8€37.67
WIDIA VTSPO5043 12-24 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "HüvelykFényesDugóSpirálpontJobb kéz1 / 2 "# 12 24--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT265044 Thread Forming Tap Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length
€418.60 /Mértékegység