Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 2750261 Tap, Vanadium High Speed Steel, Plug Type, 1/2-13 Tap Thread Size | AX3MAM 1TRR3

WIDIA 2750261 Tap, Vanadium High Speed Steel, Plug Type, 1/2"-13 Tap Thread Size

Raktáron
Tétel: AX3MAM Típus: 2750261Kereszthivatkozás: 1TRR3
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
€33.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma5301S
AnyagVanádium nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.0.367 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Dimenzió típusabefejezKoppintson a Letörés elemreKoppintson a Stílus elemreMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
WIDIA 13142 dugaszolócsap, 2 fuvola, vanádium gyorsacél, menetméret #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "Hüvelykoxid-DugóJobb kéz7 / 8 "# 10 24-€14.53
WIDIA GT905023 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #10-32 menetméret | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz15 / 32 "# 10 32-€33.03
WIDIA GT905008 dugós menetfúró, gyorsacél, 3 fuvola, #6-32 menetméret | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "HüvelykNitrid / oxid-SpirálfuvolaBal kéz23 / 64 "# 6 32-€33.64
WIDIA 5362704 M6-1.00 menetfúró, dugó, 3 fuvola, vanádium gyorsacél, TiCN menetfúró | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmMetricTiCNDugóSpirálpontJobb kéz16mmM6 x 1€50.66
WIDIA VTSPO5511 -CSERE EDP#72619B M5-0.80 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - CSERE EDP#72619B4.93mmMetricFényesDugóSpirálpontJobb kéz12.7mmM5 x 0.8€37.67
WIDIA VTSPO5043 12-24 csap, dugó, 2 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "HüvelykFényesDugóSpirálpontJobb kéz1 / 2 "# 12 24--
ajánlatkérés
WIDIA VTSPO5045 -CSERE EDP#82613B 1/4 hüvelykes -20 csap, dugó, 3 fuvola, nagysebességű acél, fényes menetfúró felület | CD2LUH 53NA38 VTSPO5045 - CSERE EDP#82613B0.255 "HüvelykFényesDugóSpirálpontJobb kéz5 / 8 "1 / 4-20€30.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 2750261 Tap, Vanadium High Speed Steel, Plug Type, 1/2"-13 Tap Thread Size
€33.63 /Mértékegység