Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5366476 Spirálvégű csap M16x1.5 Ticn | AA4EDD 12G933

WIDIA 5366476 Spirálhegyű csap M16x1.5 Ticn

Raktáron
Tétel: AA4EDD Típus: 5366476Kereszthivatkozás: 12G933
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
€169.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma8351TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.0.48 "
MéretM16
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 32 "
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
WIDIA 5366406 Spirálcsap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€349.74
WIDIA 5367076 spirálpontos csap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€253.88
WIDIA 5367069 spirálcsap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€259.68
WIDIA 5366137 spirálcsap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€107.87
WIDIA 5366133 spirálcsap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "€106.17
WIDIA 5367062 spirálcsap 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€196.55
WIDIA 5367035 Spirálcsap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€199.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5366476 Spirálhegyű csap M16x1.5 Ticn
€169.55 /Mértékegység