Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5366133 spirálcsap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575

WIDIA 5366133 Spirális hegyű csap 9/16-12 unc Ticn

Raktáron
Tétel: AA3VJN Típus: 5366133Kereszthivatkozás: 11W575

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€106.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezTiCN
Lista száma8301TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.593
Hangmagasság12
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.429 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza63 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
WIDIA 5366406 Spirálcsap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€349.74
WIDIA 5367076 spirálpontos csap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€253.88
WIDIA 5367069 spirálcsap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€259.68
WIDIA 5366137 spirálcsap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€107.87
WIDIA 5367062 spirálcsap 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€196.55
WIDIA 5367035 Spirálcsap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€199.98
WIDIA 5366141 spirálcsap 5 / 8-11unc Ticn | AA3VJR 11W579 53661411 5 / 64 "8301TC3UNC3 13 / 16 "11H30.48 "€126.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5366133 Spirális hegyű csap 9/16-12 unc Ticn
€106.17 /Mértékegység