Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5364727 Spirális fuvolacsap 1-8 unc Ticn | AA3VFW 11W506

WIDIA 5364727 Spirális fuvolacsap 1-8 unc Ticn

Raktáron
Tétel: AA3VFW Típus: 5364727Kereszthivatkozás: 11W506
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
€482.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma8304TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.125 "
Hangmagasság8
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.8 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza63 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.59
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 5364723 Spirális fuvolacsap 7/8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Módosított Bottoming8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H4€354.28
WIDIA 5364716 Spirális fuvolacsap 7/8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Módosított Bottoming8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H4€357.14
WIDIA 5364679 Spirális fuvolacsap 9/16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Módosított Bottoming8304TC333 / 64 "UNF3.59318H3€173.66
WIDIA 5364673 Spirális fuvolacsap 9/16-12 unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Módosított Bottoming8304TC323 / 32 "UNC3.59312H3€174.99
WIDIA 5356736 Spirális fuvolacsap #4-40 unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Módosított Bottoming8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2€57.95
WIDIA 19161 Spirál fuvolacsap 5/16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161fenék5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3€45.88
WIDIA 5356753 Spirális fuvolacsap #5-40 unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Módosított Bottoming8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2€56.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5364727 Spirális fuvolacsap 1-8 unc Ticn
€482.89 /Mértékegység