KILLARK EMI20A2G izzólámpa AF9JQA-val | AF3ACN 7A0W8

KILLARK EMI20A2G izzólámpa AF9JQA-val

Raktáron
Cikkszám: AF3ACN Modell: EMI20A2GKereszthivatkozás: 7A0W8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€974.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok F
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye300
Magasság10 5 / 16 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseA-23 / PS-25
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts150/200/300
Hossz7.437 "
FelszerelésLógos
Feszültség250
Szélesség7.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.238
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésLámpatest teljesítményeMagasságFeszültségSzélességHáz befejezéseHáz anyagaLámpa megnevezéseÁr
KILLARK NV2IG15ASG izzólámpa AC2ZEB AF9JQW | AF3ACR 7A0X1 NV2IG15ASGLógos1502.25 "120-2774 9 / 16 "Szürke30% üvegtöltött hőre keményedő poliészterA19 / A21€289.81
KILLARK NV2IG15XSG izzólámpa AC2ZEB AC2ZDZ-vel | AF3ADX 7A142 NV2IG15XSGMennyezet15012.25 "120-2774 9 / 16 "Szürke30% üvegtöltött hőre keményedő poliészterA19 / A21€309.89
KILLARK EMI20B2G izzólámpa AF9JQC | AF3ARU 7AA04 EMI20B2GFal30010 5 / 16 "2507.437 "CserezRézmentes alumíniumA-23 / PS-25€1,616.69
KILLARK NV2IG15BSG izzólámpa | AF3ARX 7AA07 NV2IG15BSGFal1502.25 "120-2774 9 / 16 "Szürke30% üvegtöltött hőre keményedő poliészterA19 / A21€412.86
KILLARK EMI20D4G izzólámpa AF9JQD | AF3AUA 7AA33 EMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "CserezRézmentes alumíniumA-23 / PS-25€1,260.44
KILLARK EMI20 izzólámpa A-23/ps-25 | AF9JPN 2PDA6 EMI20-150/200/30010 5 / 16 "-7.437 "CserezRézmentes alumíniumA-23 / PS-25€652.95
KILLARK NV2IG15 izzólámpa A19 / a21 | AF9JQV 2PDG1 NV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Szürke30% üvegtöltött hőre keményedő poliészterA19 / A21€117.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK EMI20A2G izzólámpa AF9JQA-val
€974.52 /Mértékegység