Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19161 Spirál fuvolacsap 5/16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067

WIDIA 19161 Spirális fuvolacsap 5/16-18 unc Ticn

Raktáron
Tétel: AA4CGL Típus: 19161Kereszthivatkozás: 12F067
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
€47.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma5314TC
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 5364727 Spirális fuvolacsap 1-8 unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Módosított Bottoming8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H4€506.13
WIDIA 5364723 Spirális fuvolacsap 7/8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Módosított Bottoming8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H4€368.55
WIDIA 5364716 Spirális fuvolacsap 7/8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Módosított Bottoming8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H4€392.60
WIDIA 5364679 Spirális fuvolacsap 9/16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Módosított Bottoming8304TC333 / 64 "UNF3.59318H3€186.05
WIDIA 5364673 Spirális fuvolacsap 9/16-12 unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Módosított Bottoming8304TC323 / 32 "UNC3.59312H3€187.31
WIDIA 5356736 Spirális fuvolacsap #4-40 unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Módosított Bottoming8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2€47.60
WIDIA 5356753 Spirális fuvolacsap #5-40 unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Módosított Bottoming8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2€59.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19161 Spirális fuvolacsap 5/16-18 unc Ticn
€47.78 /Mértékegység