Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1AT24FL20 karima szerelvény krimpelő 1-1/4 tömlő 1-1/2 hüvelykes karima | AH8RZV 38YU30

EATON 1AT24FL20 karima szerelvény krimpelés 1-1/4 tömlő 1-1/2 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AH8RZV Modell: 1AT24FL20Kereszthivatkozás: 38YU30

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€238.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus karima szerelvény
Kód61
Kapcsolat típusaKrimpelhető
Dash méret20
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Karima mérete1-1 / 2 "
Belül Dia.1.25 "
Hossz4.27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozathoz használható: GH195, GH781, GH793

Termékváltozatok

TermékekModelltípusDash méretbefejezSzerelőanyagSzerelvény típusatömlőTételHosszÁr
EATON 1BA12FJA12 hidraulikus tömlőszerelvény 45 fokos 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12Krimp, női JIC forgatható12Háromértékű króm-cinkAcél45 fokos könyök3 / 4 "Hidraulikus tömlő illesztése3.43 "€11.08
EATON 1BA16FJA16 hidraulika tömlőszerelvény 45 fokos 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Krimp, női JIC forgatható16Háromértékű króm-cinkAcél45 fokos könyök1"Hidraulikus tömlő illesztése3.74 "€15.20
EATON 1BA20FJA20 hidraulikus tömlőszerelvény 45 fokos 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Krimp, női JIC forgatható20Háromértékű króm-cinkAcél45 fokos könyök1-1 / 4 "Hidraulikus tömlő illesztése4.44 "€23.14
EATON 1BA16FJB16 hidraulika tömlőszerelvény 90 fokos 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Krimp, női JIC forgatható16Háromértékű króm-cinkAcél90 fokos könyök1"Hidraulikus tömlő illesztése3.56 "€16.71
EATON 1AAA10FJA10 hidraulika tömlőszerelvény 45 fok 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Krimp, női JIC forgatható10Háromértékű króm-cinkAcél45 fokos könyök5 / 8 "Hidraulikus tömlő illesztése2.94 "€73.33
EATON 06906E-104 Hidraulika tömlőszerelvény 1/4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Csavarja össze4Cink, háromértékű kromátSzénacélFérfi atomsorompó egyenes5 / 16 "Hidraulikus tömlő illesztése2.04 "€30.60
EATON 06906E-106 Hidraulika tömlőszerelvény 3/8-18 NPT 5/16 In | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Csavarja össze6Cink, háromértékű kromátSzénacélFérfi atomsorompó egyenes5 / 16 "Hidraulikus tömlő illesztése2.03 "€27.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1AT24FL20 karima szerelvény krimpelés 1-1/4 tömlő 1-1/2 hüvelykes karima
€238.52 /Mértékegység