Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 17050313000 Taper Length Drill Bit, 13 mm Drill Bit Size, 108 mm Flute Length, 14 mm Shank Dia | CV3CGG 431A98

WIDIA 17050313000 kúpos hosszú fúrófej, 13 mm-es fúrószár méret, 108 mm-es horonyhossz, 14 mm-es szár átmérő

Raktáron
Tétel: CV3CGG Típus: 17050313000Kereszthivatkozás: 431A98
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
€795.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA 17050304700 kúpos hosszúságú fúrószár, #13 fúrószár méret, 49 mm-es horonyhossz, 6 mm-es szár átmérője | CV3CFW 431A54 17050304700€51.47
WIDIA VDS403A01100 kúpos hosszúságú fúrószár, 1.1000 mm-es fúrószár méret, 12 mm-es horonyhossz, 58 mm teljes hossz | CV3CFX 287KW6 VDS403A01100€324.24
WIDIA VDS403A01200 kúpos hosszúságú fúrószár, 1.2000 mm-es fúrószár méret, 12 mm-es horonyhossz, 58 mm teljes hossz | CV3CFY 287KW9 VDS403A01200€278.12
WIDIA VDS403A01300 kúpos hosszúságú fúrószár, 1.3000 mm-es fúrószár méret, 12 mm-es horonyhossz, 58 mm teljes hossz | CV3CFZ 287KX0 VDS403A01300€257.14
WIDIA VDS403A01321 kúpos hosszú fúrószár, 1.3210 mm-es fúrószár méret, 12 mm-es horonyhossz, 58 mm teljes hossz | CV3CGA 287KX1 VDS403A01321€286.06
WIDIA VDS403A01400 kúpos hosszú fúrószár, 1.4000 mm-es fúrószár méret, 12 mm-es horonyhossz, 58 mm teljes hossz | CV3CGB 287KX3 VDS403A01400€296.37
WIDIA 17050312700 kúpos hosszúságú fúrószár, 1/2 hüvelykes fúrószár, 35/64 hüvelykes szár átmérője | CV3CGC 431A96 17050312700€248.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 17050313000 kúpos hosszú fúrófej, 13 mm-es fúrószár méret, 108 mm-es horonyhossz, 14 mm-es szár átmérő
€795.27 /Mértékegység