Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS S84A-410 2. osztályú transzformátor 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358

WHITE-RODGERS S84A-410 2. osztályú transzformátor 25vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AC8GKH Típus: S84A-410Kereszthivatkozás: 3A358

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság5"
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLemez
Kimeneti feszültség25 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik150 fok C
VA minősítés40
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségHőmérséklet EmelkedikÁr
WHITE-RODGERS 90-T40F3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"Nyisd ki3.2 "120/208/240 V ACLáb24 VAC85 fok C€28.19
WHITE-RODGERS 90-T40M1 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "Zárt4.25 "120 VACMulti-mount24 VAC85 fok C€39.48
WHITE-RODGERS 90-T40M3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "Zárt4.25 "120/208/240 V ACMulti-mount24 VAC85 fok C€40.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS S84A-410 2. osztályú transzformátor 25vac 40 Va 1 Ph
€50.82 /Mértékegység