Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 90-T40F3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91

WHITE-RODGERS 90-T40F3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AF2NZK Modell: 90-T40F3Kereszthivatkozás: 6WU91
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
€28.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4"
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.2 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik85 fok C
VA minősítés40
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségHőmérséklet EmelkedikÁr
WHITE-RODGERS S84A-410 2. osztályú transzformátor 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Nyisd ki5"120 VACLemez25 VAC150 fok C€50.82
WHITE-RODGERS 90-T40M1 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "Zárt4.25 "120 VACMulti-mount24 VAC85 fok C€39.48
WHITE-RODGERS 90-T40M3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "Zárt4.25 "120/208/240 V ACMulti-mount24 VAC85 fok C€40.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40F3 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€28.19 /Mértékegység