Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEELOCK TERMÉKEK CN121093 Kürt 12/24VDC Piros 6-11/16 hüvelyk Magasság | AH8CZW 38GV30

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Red 6-11/16 inch Height

Raktáron
Tétel: AH8CZW Típus: CN121093Kereszthivatkozás: 38GV30
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
€65.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
erősítők0.37
színekPiros
decibel68–96 dB @ 10 láb, 79–101 dB @ 10 láb.
Mélység2.625 "
Magasság6 11 / 16 "
Ház anyagaMűanyag
Beltéri / kültériszobai
FelszerelésMennyezet
Működési hőmérséklet.32 fok és 120 fok F között
Feszültség12/24 VDC
Szélesség6 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságFelszerelésSzélességÁr
WHEELOCK TERMÉKEK CN121091 Kürt 12/24VDC Piros 5-15/64 hüvelyk Magasság | AH8CZU 38GV28 CN121091Piros2.187 "5 15 / 64 "Fal4.5 "€62.21
WHEELOCK TERMÉKEK CN121092 Kürt 12/24VDC Fehér 5-15/64 hüvelyk Magasság | AH8CZV 38GV29 CN121092fehér2.187 "5 15 / 64 "Fal4.5 "€63.42
WHEELOCK TERMÉKEK CN121094 Kürt 12/24VDC Fehér 6-11/16 hüvelyk Magasság | AH8CZX 38GV31 CN121094fehér2.625 "6 11 / 16 "Mennyezet6 11 / 16 "€62.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Red 6-11/16 inch Height
€65.55 /Mértékegység