Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEELER-REX 987 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 1-1/2 hüvelykes 6 pont mély | AC7LMF 38L073

WHEELER-REX 987 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AC7LMF Típus: 987Kereszthivatkozás: 38L073
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
€171.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFényes cink
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz6.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.5 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WHEELER-REX 984 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 1-15/16 hüvelykes 6 pont mély | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "€150.92
WHEELER-REX 985 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtás 1-7/16 hüvelykes 6 pont mély | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "€160.48
WHEELER-REX 986 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtás 1 hüvelyk 6 pont mély | AC7LME 38L072 9866.25 "1"€108.10
WHEELER-REX 978 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 3/4 hüvelykes 6 pont mély | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "€94.46
WHEELER-REX 979 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 7/8 hüvelykes 6 pont mély | AC7LNN 38L106 9796.25 "7 / 8 "€99.06
WHEELER-REX 980 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 15/16 hüvelykes 6 pont mély | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "€103.82
WHEELER-REX 981 foglalat 1/2 hüvelykes hajtás 1-1/16 hüvelykes 6 pont mély | AC7LNQ 38L108 9816.25 "1-1 / 16 "€118.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 987 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 6 pont mély
€171.76 /Mértékegység