Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W651703-Y Fagyasztódoboz sárga Pk 10 | AG6UEH 48H508

WHEATON W651703-Y Fagyasztódoboz, sárga Pk 10

Raktáron
Tétel: AG6UEH Modell: W651703-YKereszthivatkozás: 48H508
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
€260.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyasztó doboz
színekSárga
tart81 Külső menetes kriogén injekciós üveg
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)80 fok C
Min. Hőmérséklet Értékelés-156 C fok
Teljes magasság2.09 "
Teljes hossz5.2 "
Teljes szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)28.09
Hajó hossza (cm)30.63
Hajószélesség (cm)14.3
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModelltartTeljes hosszTeljes szélességÁr
WHEATON W651702-Y KeepIT fagyasztódoboz sárga, 75 mm x 75 mm x 52 mm, PK10 | AG6UEB 48H502 W651702-Y25 belső vagy külső menetes kriogén injekciós üveg2.95 "2.95 "€224.59
WHEATON W651704-Y Fagyasztódoboz sárga Pk 10 | AG6UEP 48H514 W651704-Y100 belső menetes kriogén injekciós üveg5.2 "5.2 "€260.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W651703-Y Fagyasztódoboz, sárga Pk 10
€260.77 /Mértékegység