Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W651704-Y Fagyasztódoboz sárga Pk 10 | AG6UEP 48H514

WHEATON W651704-Y Fagyasztódoboz, sárga Pk 10

Raktáron
Tétel: AG6UEP Modell: W651704-YKereszthivatkozás: 48H514

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€260.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyasztó doboz
színekSárga
tart100 belső menetes kriogén injekciós üveg
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)80 fok C
Min. Hőmérséklet Értékelés-156 C fok
Teljes magasság2.09 "
Teljes hossz5.2 "
Teljes szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)18.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModelltartTeljes hosszTeljes szélességÁr
WHEATON W651702-Y KeepIT fagyasztódoboz sárga, 75 mm x 75 mm x 52 mm, PK10 | AG6UEB 48H502 W651702-Y25 belső vagy külső menetes kriogén injekciós üveg2.95 "2.95 "€224.59
WHEATON W651703-Y Fagyasztódoboz sárga Pk 10 | AG6UEH 48H508 W651703-Y81 Külső menetes kriogén injekciós üveg5.2 "5.2 "€260.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W651704-Y Fagyasztódoboz, sárga Pk 10
€260.77 /Mértékegység