WHEATON W225172-0103 Automatikus mintavevő fiola piros alumínium tömítés Pk 100 | AF7XWW 23MW31

WHEATON W225172-0103 Automatikus mintavevő fiola piros alumínium tömítés Pk 100

Raktáron
Tétel: AF7XWW Modell: W225172-0103Kereszthivatkozás: 23MW31

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€82.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutosampler ampulla
Kapacitás1.8mL
Záró bélésPTFE / vörös gumi
ZáróanyagAlumínium tömítés
színekPiros színű alumínium tömítés
Átmérő12mm
Magasság32mm
AnyagBoroszilikát üveg, I. típus
Nyakméret11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)35.89
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)32.69
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A kényelmi csomagolások krimpelése

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagszínekNyakméretÁr
WHEATON W225326-02 Autosampler injekciós üveg természetes kupak Pk 100 | AF7XVE 23MV89 W225326-02300uLPolipropilén csavaros kupakTermészetes színű sapka9mm€448.70
WHEATON W225326-0201 Autosampler ampulla fekete sapka Pk 100 | AF7XVF 23MV90 W225326-0201300uLPolipropilén csavaros kupakFekete színű sapka9mm€448.70
WHEATON W225326-0204 Autosampler ampulla kék sapka Pk 100 | AF7XVG 23MV92 W225326-0204300uLPolipropilén csavaros kupakKék színű sapka9mm€461.53
WHEATON W225326-0205 Autosampler ampulla sárga sapka Pk 100 | AF7XVH 23MV93 W225326-0205300uLPolipropilén csavaros kupakSárga színű sapka9mm€448.70
WHEATON W225326-0207 Autosampler ampulla zöld sapka Pk 100 | AF7XVJ 23MV94 W225326-0207300uLPolipropilén csavaros kupakZöld színű sapka9mm€464.28
WHEATON W225326-03 Autosampler injekciós üveg természetes kupak Pk 100 | AF7XVK 23MV95 W225326-03300uLPolipropilén csavaros kupakTermészetes színű sapka9mm€511.00
WHEATON W225326-0301 Autosampler ampulla fekete sapka Pk 100 | AF7XVL 23MV96 W225326-0301300uLPolipropilén csavaros kupakFekete színű sapka9mm€469.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W225172-0103 Automatikus mintavevő fiola piros alumínium tömítés Pk 100
€82.43 /Mértékegység