Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON 209626 Palack Szivárgásálló 60 Ml Pk72 | AF6BYF 9 HÉT3

WHEATON 209626 Palack Szivárgásálló 60 Ml Pk72

Raktáron
Tétel: AF6BYF Típus: 209626Kereszthivatkozás: 9WEK3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€521.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínBorostyán
test anyagaMűanyag
Kapacitás60mL
Záró színBorostyán
Záróanyagpolipropilén
Átmérő39mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság88mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete28-410 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáró színÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
WHEATON 209629 Palack Szivárgásálló 500 Ml - 48 db-os csomag | AF3RZF 8CNV8 209629Borostyán500mLBorostyán72mm164mmszéles53-410 mm€747.14
WHEATON 209547 széles szájú palack - 72 db-os csomag | AF3TTR 8CWA6 209547Természetes125mLTermészetes51mm98mmszéles38-410 mm€397.12
WHEATON 209549 Palack szivárgásálló 500 ml - 48 db | AF3TTT 8CWA7 209549Természetes500mLTermészetes72mm164mmszéles53-410 mm€581.11
WHEATON 209627 Palack Szivárgásálló 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Borostyán125mLBorostyán51mm98mmszéles38-410 mm€580.81
WHEATON 209048 Palack Szivárgásálló 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Természetes250mLTermészetes61mm129mmkeskeny24-410 mm€437.90
WHEATON 209050 palack szivárgásálló 1000 ml - 24 db-os csomag | AF3TVG 8CWT6 209050Természetes1,000mLTermészetes91mm210mmkeskeny38-430 mm€396.29
WHEATON 209628 Palack Szivárgásálló 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Borostyán250mLBorostyán61mm125mmszéles43-410 mm€848.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 209626 Palack Szivárgásálló 60 Ml Pk72
€521.81 /Mértékegység