WHEATON 209629 Palack Szivárgásálló 500 Ml - 48 db-os csomag | AF3RZF 8CNV8

WHEATON 209629 Palack szivárgásálló 500 ml - 48 db

Raktáron
Tétel: AF3RZF Típus: 209629Kereszthivatkozás: 8CNV8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€747.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínBorostyán
test anyagaMűanyag
Kapacitás500mL
Záró színBorostyán
Záróanyagpolipropilén
Átmérő72mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság164mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-410 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásZáró színÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
WHEATON 209547 széles szájú palack - 72 db-os csomag | AF3TTR 8CWA6 209547Természetes125mLTermészetes51mm98mmszéles38-410 mm€397.12
WHEATON 209549 Palack szivárgásálló 500 ml - 48 db | AF3TTT 8CWA7 209549Természetes500mLTermészetes72mm164mmszéles53-410 mm€581.11
WHEATON 209627 Palack Szivárgásálló 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Borostyán125mLBorostyán51mm98mmszéles38-410 mm€580.81
WHEATON 209048 Palack Szivárgásálló 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Természetes250mLTermészetes61mm129mmkeskeny24-410 mm€437.90
WHEATON 209050 palack szivárgásálló 1000 ml - 24 db-os csomag | AF3TVG 8CWT6 209050Természetes1,000mLTermészetes91mm210mmkeskeny38-430 mm€396.29
WHEATON 209628 Palack Szivárgásálló 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Borostyán250mLBorostyán61mm125mmszéles43-410 mm€848.83
WHEATON 209045 Palack Szivárgásálló 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Természetes30mLTermészetes32mm69mmkeskeny20-410 mm€267.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 209629 Palack szivárgásálló 500 ml - 48 db
€747.14 /Mértékegység