Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.050.0350 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBK Modell: U70651.050.0350Kereszthivatkozás: 11K332
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
€45.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.5 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2.25 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4052

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 kalapács meghajtó horgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 10 pk
€45.91 /csomag