DAYTON Töltő / vákuumtömlők


Szűrő
szög: 30 fok , Feltörési nyomás: 4000 PSI , Csatlakozás mérete: 1/4 "SAE , Hossz: 72 " , Tömlők száma: 1 , Típus: Hűtés és légkondicionálás , Munkahelyi nyomás: 800 PSI
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
4PDG7
Kék€31.03
B
4PDG6
Piros€31.03
C
4PDG5
Sárga€52.33

Töltő / vákuumtömlők

A Dayton töltőtömlőket HFC és HCFC hűtőközegekkel való használatra tervezték, beleértve az R-410A-t is. Megfelelnek a SAE J2196 szabványnak, és automatikus kikapcsoló csatlakozással rendelkeznek. Ezek a töltőtömlők hűtési és légkondicionálási alkalmazásokban használhatók elosztó-mérőkészletekkel. Válasszon a töltőtömlők széles skálájából, amelyek kék, piros és sárga színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?